Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SIEMENS |
Serie | SIPART PS100 |
Typ | 2599 |
Übertragung | Linear |
Ausführung | Positioner |
Funktionssteller | Einfachwirkend |
Eingangssignal | 4 - 20 mA |
Eingangsdruck | 1,4 bis 7 bar |
Anschlussspannung (Angabe) | 24V DC, 2-Leiter |
Explosionsgeschützt | Nein |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP66 |
Elektrischer Anschluss | Überwurfmutter M20x1.5 |
Display | Ja |
Mit Rückmeldung | Nein |
Hub | 2 tot 35 mm |
Mit Konsole | Ja |
Antrieb Anschlussnorm | DIN IEC 60534-6-1 |
Mit Montageset | Ja |
Material Gehäuse | Polycarbonat |
Material Konsole | Stahl |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 80 °C |