Eriks
SIEMENS

SIEMENS Ventilstellungsregler Typ: 2598 Serie: SIPART PS2 Polycarbonat Linear Einfachwirkend 4 - 20 mA Mit Montageset

  • ERIKS:12495450
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.347,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.575,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIEMENS
Serie
SIPART PS2
Typ
2598
Übertragung
Linear
Ausführung
Ventilstellungsregler
Funktionssteller
Einfachwirkend
Eingangssignal
4 - 20 mA
Eingangsdruck
1,4 bis 7 bar
Anschlussspannung (Angabe)
24V DC, 2-Leiter
Explosionsgeschützt
Nein
Schutzgrad (IP-Wert)
IP66
Elektrischer Anschluss
Überwurfmutter M20x1.5
Display
Ja
Mit Rückmeldung
Nein
Hub
2 tot 35 mm
Mit Konsole
Ja
Antrieb Anschlussnorm
DIN IEC 60534-6-1
Mit Montageset
Ja
Material Gehäuse
Polycarbonat
Material Konsole
Stahl
Umgebungstemperatur
von -30 bis 80 °C