1.415,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.655,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SIEMENS |
Serie | SIPART PS2 |
Typ | 2598 |
Übertragung | 90 Grad und lineair |
Ausführung | Positioner |
Funktionssteller | Doppeltwirkend |
Eingangssignal | 4 - 20 mA |
Eingangsdruck | 1,4 bis 7 bar |
Anschlussspannung (Angabe) | 24V DC, 2-Leiter |
Explosionsgeschützt | Nein |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP66 |
Elektrischer Anschluss | Überwurfmutter M20x1.5 |
Display | Ja |
Mit Rückmeldung | Nein |
Mit Konsole | Nein |
Mit Montageset | Nein |
Material Gehäuse | Polycarbonat |
Umgebungstemperatur | von -30 bis 80 °C |