450,50 €/ Stückexkl. MwSt
527,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SIEMENS |
Serie | 6DR4004 |
Typ | 2598X |
Ausführung | Feedback Modul |
Geeignet für | Siemens SIPART PS2 |
Anschlussspannung (Angabe) | 24V DC, 2-Leiter |
Explosionsgeschützt | Ja |
Ex-Klasse | Ex ia |
Display | Nein |
Mit Rückmeldung | Ja |
Rückmeldung | 4 - 20 mA |
Mit Montageset | Ja |
Umgebungstemperatur | von -30 bis 80 °C |