Eriks
SICOMET

SICOMET Ethyl-Cyanacrylat-Klebstoff SICOMET 77 20g

  • ERIKS:10020471
  • Hersteller:1921722
Image 1
Klebstoff mit hoher Viskosität und trotzdem nicht fadenziehend. Universell einsetzbar auch bei grösseren Spalten und unterschiedlichen Werkstoffen. Aushärtung Metall-Metall: 40 - 60 sek.

Einsatzbereiche
Speziell zum verkleben von Paragummi sowie Kunststoff.
Zur Liste hinzufügen

29,93 €/ Stückexkl. MwSt

35,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SICOMET
Serie
77
Anwendung
Bau/Montage
Gewicht
20 g
Farbe
Transparent
Viskosität
von 950 bis 1200 mPa·s
Verpackung
Flasche
Max. Betriebstemperatur
80 °C