Eriks
SHOWA

SHOWA Schnittschutz-Handschuh Dyneema 541 grau Größe 8/L

  • ERIKS:23304882
  • Hersteller:SHO5413
Image 1
Mit der revolutionären Flat-Dip-Technologie bietet Ihnen der SHOWA 541 einen außergewöhnlichen Grip und wurde entwickelt, um Schmutz zu verstecken.

Produkteigenschaften
  • Länge 220 - 280 mm
  • Material: HPPE, nahtloses Strickgewebe
  • Beschichtete Innenhand
  • Elastisches Bündchen
  • Standardoberfläche
  • Unbehandelt
  • Hochleistungspolyethylen (HPPE)
  • Anatomische Form
  • Nahtloses Strickgewebe
Vorteile
  • Geschmeidiger und leichter Handschuh mit wirksamem Schnittschutz und hoher Abriebfestigkeit
  • Schützt gegen Öle und Abrieb und hohe Fingerfertigkeit
  • Atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung
  • Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
  • Minimales Allergierisiko
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Keine Hautreizungen durch Nähte
  • Spezialfarbe für Schmutzarbeiten
Zur Liste hinzufügen

11,20 €/ Paarexkl. MwSt

13,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

280 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,20 €

-

20+

8,40 €

25.00%

40+

7,84 €

30.00%

60+

7,56 €

32.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SHOWA
Serie
541
Serie
541
Handschuhgröße
8
Farbe
Grau