Eriks
SHOWA

SHOWA Mehrzweck-Handschuh Latex-beschichtet 306 M

  • ERIKS:12647529
  • Hersteller:SHOWA
Image 1
Latexschaum-Vollbeschichtung mit zweiter Latexbeschichtung der Innenhand auf Trägergewebe aus Nylon/Polyester. Eine Lösung für alle Außenarbeiten bei jedem Wetter.

Produkteigenschaften
  • Länge 240 - 270 mm
  • Trägergewebe: Nahtloses 13-Gauge-Strickgewebe aus Nylon/Polyester
  • Beschichtung: Luft durchlässiger Latexschaum/Latex sorgt für Atmungsaktivität und reduziert die Schweissbildung
  • Schutz gegen eindringende Flüssigkeiten
  • Hohe Griffsicherheit und Abriebfestigkeit
  • Ergonomische Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen Hand nachempfindet
  • Keine Hautreizungen durch Nähte
Zur Liste hinzufügen

9,29 €/ Paarexkl. MwSt

10,87 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SHOWA