Eriks
SHOWA

SHOWA Handschuh S-Tex 581 9/xl

  • ERIKS:13308165
  • Hersteller:S-TEX 581-9
Image 1
Mit Kevlar® verstärktes Hagane Coil® Trägergewebe (Edelstahl/Polyester) mit mikroporöser, geschäumter Nitrilbeschichtung auf der Handinnenfläche.

Produkteigenschaften
  • Speziell konstruierte Hagane Coil® Faser
  • Geprägtes mikroporöses Finish an der Handinnenfläche
  • Einzigartige ergonomische SHOWA-Form entspricht der natürlichen Haltung der menschlichen Hand.
  • Nahtlose Verarbeitung
Vorteile
  • Extra leicht, verbesserter Schnittschutz
  • Spezialfaser mit hervorragenden Schnittschutzeigenschaften
  • Geprägte Nitril-Handinnenfläche leitet Öl ab und verbessert so die Griffigkeit und Langlebigkeit in leicht öligen Umgebungen.
  • Nitrilbeschichtung bietet hohe Abriebfestigkeit (Stufe 4) und ausgezeichnete Griffsicherheit
  • Die mikroporöse Nitrilbeschichtung für hervorragende Griffigkeit, die warme Luft und Feuchtigkeit von innen entweichen lässt und so die Hände trocken hält.
  • Atmungsaktiver Handrücken reduziert Schwitzen
  • Ideal für optimale Beweglichkeit und kontinuierliches Tragen
  • Nahtlose Verarbeitung beugt Irritationen vor
Zur Liste hinzufügen

17,39 €/ Paarexkl. MwSt

20,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

190 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SHOWA