Eriks
SHOWA

SHOWA Handschuh S-Tex 376 6/S

  • ERIKS:13228369
  • Hersteller:SHOWA
Image 1
Technologie der doppelten Nitrilbeschichtung, ¾ Nitril-Tauchbeschichtung mit zusätzlicher Nitrilschaumbeschichtung der Innenhand auf Hagane Coil™-Trägergewebe (Edelstahl/Polyester).

Produkteigenschaften
  • Exklusive SHOWA-Technologie
  • Trägergewebe: Nahtloses 13-Gauge-Strickgewebe Edelstahl/Polyester
  • Beschichtung: Nitril/Nitrilschaum
  • Griffigkeit: Nitrilschaum
  • + : Ergonomische Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen Hand nachempfindet
Vorteile
  • Hervorragender Schnittschutz kombiniert mit dauerhafter Griffsicherheit
  • Hervorragende Schnittfestigkeit der technischen Faser
  • Nitrilbeschichtung mit zweiter Nitrilschaumschicht für hohe Abriebfestigkeit, EN388: Stufe 4
  • Nitril schützt die Hände vor Öl, Kohlenwasserstoffen, Fett und Abrieb
  • Doppelte Beschichtung bietet dauerhafte Griffsicherheit in feuchten und öligen Umgebungen
  • Nahtloses Strickgewebe schützt vor Hautreizungen
Zur Liste hinzufügen

18,09 €/ Paarexkl. MwSt

21,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SHOWA