Eriks
SHOWA

SHOWA Handschuh 620 PVC Größe 8/M

  • ERIKS:12157925
Image 1
SHOWA ATLAS 620 ist ein robuster, doppelt getauchter, mittelschwerer PVC-Handschuh, der für Griffigkeit und Schutz vor Flüssigkeiten sorgt.

Eigenschaften
  • Länge 300 - 320 mm
  • Material: Baumwolle, nahtloses Strickgewebe
  • Vollbeschichtung, zusätzliche Beschichtung der ganzen Hand
  • Wellenkante
  • Komplett angeraute Oberfläche
  • Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
  • Anatomische Form
Vorteile
  • Geschmeidiger und weicher Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit. Er ist schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort.
  • Undurchlässig und chemikalienbeständig bei gleichbleibender Geschmeidigkeit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung, sicheres Ergreifen von Objekten
  • Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
  • Verbesserte Hygiene
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Keine Hautreizungen durch Nähte
  • Gut geschütztes Handgelenk
Zur Liste hinzufügen

5,44 €/ Paarexkl. MwSt

6,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,44 €

-

20+

4,08 €

25.00%

40+

3,81 €

30.00%

60+

3,67 €

32.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SHOWA
Serie
620
Serie
620
Handschuhgröße
08 (M)
Farbe
Orange
Dicke
1.1 mm