Eriks
SHOWA

SHOWA Handschuh 620 PVC Größe 11/XXL

  • ERIKS:12495268
Image 1
SHOWA ATLAS 620 ist ein robuster, doppelt getauchter, mittelschwerer PVC-Handschuh, der für Griffigkeit und Schutz vor Flüssigkeiten sorgt.

Eigenschaften
  • Länge 300 - 320 mm
  • Material: Baumwolle, nahtloses Strickgewebe
  • Vollbeschichtung, zusätzliche Beschichtung der ganzen Hand
  • Wellenkante
  • Komplett angeraute Oberfläche
  • Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
  • Anatomische Form
Vorteile
  • Geschmeidiger und weicher Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit. Er ist schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort.
  • Undurchlässig und chemikalienbeständig bei gleichbleibender Geschmeidigkeit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung, sicheres Ergreifen von Objekten
  • Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
  • Verbesserte Hygiene
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Keine Hautreizungen durch Nähte
  • Gut geschütztes Handgelenk
Zur Liste hinzufügen

5,44 €/ Paarexkl. MwSt

6,36 €inkl. MwSt

210 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SHOWA
Serie
620
Serie
620
Handschuhgröße
11 (XXL)
Farbe
Orange
Dicke
1.1 mm