Eriks
SHOWA

SHOWA Handschuh 477 9

  • ERIKS:13206050
  • Hersteller:SHOWA
Image 1
Nitril-Vollbeschichtung kombiniert mit einer Nitrilschaumbeschichtung der Innenhand auf Trägergewebe aus Polyester/Nylon mit isolierendem Futter aus Acrylfasern.

Produkteigenschaften
  • Trägergewebe: Nahtloses Strickgewebe aus Polyester/Nylon, isolierendes Futter aus Acrylfasern
  • Beschichtung: Nitril/Nitrilschaum
  • Ergonomische Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen Hand nachempfindet
Vorteile
  • Nitrilschaumisolierung für Griffsicherheit
  • Erstklassige Kombination aus Kälteschutz und ölbeständiger Griffsicherheit, ideal unter wechselnden Witterungsbedingungen
  • Isoliertes Trägergewebe liefert Kältebarriere und gewährleistet ganztägig Wärme und Komfort
  • Komplett doppelte technische Beschichtung zum Schutz vor eindringenden Flüssigkeiten und Wasser
  • Undurchlässig; hält die Hände bei Arbeiten in feuchten oder öligen Umgebungen trocken
  • Technologie der doppelten Nitrilbeschichtung für optimale und dauerhafte Griffsicherheit
  • Sehr flexibel sowie abriebbeständig und reißfest
  • Keine Hautreizungen durch Nähte
  • Fest eingearbeitetes Futter aus Acrylfrottee
Zur Liste hinzufügen

18,85 €/ Paarexkl. MwSt

22,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SHOWA