Eriks
SHOWA

SHOWA Chemikalien-Handschuh PVC-beschichtet 690/11XXL 60cm

  • ERIKS:13293153
  • Hersteller:SHOWA
Image 1
Voll-PVC-Beschichtung mit extra rauer Oberfläche über Baumwollfutter, verlängerte Klebestellen, elastischer Rand und Ösenbelüftung.

Produkteigenschaften
  • Vollbeschichtung, zusätzliche Beschichtung der ganzen Hand
  • Angesetzte Stulpe, verschweißt, mit elastischer Kante
  • Komplett angeraute Oberfläche
  • Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
  • Spezielle Kohlenwasserstoffbehandlung
  • Öse zur Belüftung und zum Aufhängen
  • Anatomische Form
  • Nahtloses Strickgewebe
Vorteile
  • Geschmeidiger und weicher Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit. Er ist schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort.
  • Undurchlässig und chemikalienbeständig bei gleichbleibender Geschmeidigkeit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung, sicheres Ergreifen von Objekten
  • Stulpe mit gleichbleibend gutem Sitz
  • Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
  • Verbesserte Hygiene
  • Problemlose Aufbewahrung durch Aufhängen
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Keine Hautreizungen durch Nähte
  • Schutz des ganzen Arms
Zur Liste hinzufügen

25,62 €/ Paarexkl. MwSt

29,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SHOWA