Eriks
SHOWA

SHOWA Chemikalien-Handschuh mit verlängertem Ärmel Nitril 772 Grösse 10/XL

  • ERIKS:12473417
  • Hersteller:SHOWA
Image 1
Vollnitrilbeschichtung, mit zusätzlicher Nitrilbeschichtung auf der Hand über Baumwoll-/Polyesterfutter mit verlängertem Ärmel und elastischem Rand.

Produkteigenschaften
  • Vollbeschichtung, zusätzliche Beschichtung der ganzen Hand
  • Angesetzte Stulpe, vernäht, mit elastischer Kante
  • Komplett angeraute Oberfläche
  • Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
  • Anatomische Form
  • Geschnitten und genäht
  • Öse zur Belüftung und zum Aufhängen
Vorteile
  • Flexibler und robuster Handschuh, der besondere Fingerfertigkeit ermöglicht und eine gute Reißfestigkeit aufweist
  • Schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb, bietet effiziente und dauerhafte Griffsicherheit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung, sicheres Ergreifen von Objekten
  • Stulpe mit gleichbleibend gutem Sitz
  • Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
  • Verbesserte Hygiene
  • Problemlose Aufbewahrung durch Aufhängen
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Schutz des ganzen Arms
Zur Liste hinzufügen

15,89 €/ Paarexkl. MwSt

18,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

19,86 €

-

5+

15,89 €

20.00%

15+

14,90 €

25.00%

30+

13,90 €

30.00%

60+

13,41 €

32.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SHOWA
Serie
772
Serie
772
Handschuhgröße
10
Farbe
Gelb
Beschichtung
Nitril
Dicke
0.5 mm
Länge
650 mm