Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Graphit-Flanschdichtung SIGRAFLEX® UNIVERSAL PRO PN10/16 DN100 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:14347460
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,80 €/ Stückexkl. MwSt

14,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SGL CARBON
Serie
SIGRAFLEX®
Typ
UNIVERSAL PRO
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
DN100
Druckstufe Flansch
PN10/16
Außendurchmesser
162 mm
Innendurchmesser
115 mm
Dicke
2 mm
Dichte
1 g/cm³
Dicke der Einlage
0.1 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Reinheit Grafit
98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Spiessblech
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Max. Druck
100 bar
Ash content %
≤ 2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300