Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Graphit-Flanschdichtung SIGRAFLEX® UNIVERSAL PN25 DN300 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:14485860
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,50 €/ Stückexkl. MwSt

33,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SGL CARBON
Serie
SIGRAFLEX®
Typ
UNIVERSAL
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
DN300
Druckstufe Flansch
PN25
Außendurchmesser
400 mm
Innendurchmesser
324 mm
Dicke
2 mm
Dichte
1 g/cm³
Dicke der Einlage
0.1 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Reinheit Grafit
≥98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Spiessblech
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Max. Druck
100 bar
Ash content %
≤ 2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300