7,25 €/ Stückexkl. MwSt
8,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SGL CARBON |
Serie | SIGRAFLEX® |
Typ | UNIVERSAL |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Anzahl Einlagen | 1 |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN125 |
Druckstufe Flansch | PN10/16 |
Außendurchmesser | 192 mm |
Innendurchmesser | 141 mm |
Dicke | 2 mm |
Dichte | 1 g/cm³ |
Dicke der Einlage | 0.1 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Reinheit Grafit | ≥98 % |
Material Einlage | RVS 316 L (1.4404) |
Ausführung Einlagen | Spiessblech |
Anti-stick | Ja |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |
Max. Druck | 100 bar |
Ash content % | ≤ 2 % |
Weight loss %/hour at 670 C | <4 % |
Schwefelgehalt PPM | <300 |