44,30 €/ Stückexkl. MwSt
51,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SGL CARBON |
Serie | SIGRAFLEX® |
Typ | HOCHDRUCK |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Anzahl Einlagen | 5 |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN200 |
Druckstufe Flansch | PN40 |
Außendurchmesser | 290 mm |
Innendurchmesser | 220 mm |
Dicke | 3 mm |
Dichte | 1.1 g/cm³ |
Dicke der Einlage | 0.05 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Reinheit Grafit | ≥99.85 % |
Material Einlage | RVS 316 L (1.4404) |
Ausführung Einlagen | Glattblech |
Anti-stick | Ja |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |
Max. Druck | 200 bar |
Ash content % | ≤0.15 % |
Weight loss %/hour at 670 C | <3 % |
Schwefelgehalt PPM | <300 |
1.816,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.124,72 €inkl. MwSt
7,208 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026