Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Graphit-Flanschdichtung SIGRAFLEX® HOCHDRUCK PN25 DN400 3mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12255156
Image 1
Zur Liste hinzufügen

131,50 €/ Stückexkl. MwSt

153,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SGL CARBON
Serie
SIGRAFLEX®
Typ
HOCHDRUCK
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
5
Nenndurchmesser (Angabe)
DN400
Druckstufe Flansch
PN25
Außendurchmesser
514 mm
Innendurchmesser
407 mm
Dicke
3 mm
Dichte
1.1 g/cm³
Dicke der Einlage
0.05 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Reinheit Grafit
≥99.85 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Glattblech
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Max. Druck
200 bar
Ash content %
≤0.15 %
Weight loss %/hour at 670 C
<3 %
Schwefelgehalt PPM
<300
Ähnliche Produkte

1.816,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.124,72 €inkl. MwSt

7,208 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026