Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Graphit-Flanschdichtung SIGRAFLEX® HOCHDRUCK PN25 DN350 1.5mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12255126
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,10 €/ Stückexkl. MwSt

67,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SGL CARBON
Serie
SIGRAFLEX®
Typ
HOCHDRUCK
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
2
Nenndurchmesser (Angabe)
DN350
Druckstufe Flansch
PN25
Außendurchmesser
457 mm
Innendurchmesser
356 mm
Dicke
1.5 mm
Dichte
1.1 g/cm³
Dicke der Einlage
0.05 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Reinheit Grafit
≥99.85 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Glattblech
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Max. Druck
200 bar
Ash content %
≤0.15 %
Weight loss %/hour at 670 C
<3 %
Schwefelgehalt PPM
<300
Ähnliche Produkte

908,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.062,95 €inkl. MwSt

16,795 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026