Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Graphit-Flanschdichtung SIGRAFLEX® HOCHDRUCK 150lbs 8" 2mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11070676
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,00 €/ Stückexkl. MwSt

32,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SGL CARBON
Serie
SIGRAFLEX®
Typ
HOCHDRUCK
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
3
Nenndurchmesser (Angabe)
8"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
279 mm
Innendurchmesser
219 mm
Dicke
2 mm
Dichte
1.1 g/cm³
Dicke der Einlage
0.05 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Reinheit Grafit
≥99.85 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Glattblech
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Max. Druck
200 bar
Ash content %
≤0.15 %
Weight loss %/hour at 670 C
<3 %
Schwefelgehalt PPM
<300
Ähnliche Produkte

1.212,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.418,04 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026