9,55 €/ Stückexkl. MwSt
11,17 €inkl. MwSt
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SGL CARBON |
Serie | SIGRAFLEX® |
Typ | ANTISTICK |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN150 |
Druckstufe Flansch | PN10/16 |
Außendurchmesser | 218 mm |
Innendurchmesser | 169 mm |
Dicke | 1.6 mm |
Reinheit Grafit | >98 % |
Material Einlage | RVS 316 L (1.4404) |
Ausführung Einlagen | Spiessblech |
Anti-stick | Ja |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |
Max. Druck | 100 bar |
Ash content % | <2 % |
Weight loss %/hour at 670 C | <4 % |
Schwefelgehalt PPM | <300 |