Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Graphit-Flanschdichtung SIGRAFLEX® ANTISTICK 300/600lbs 1.1/2" 1.6mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:10001094
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,01 €/ Stückexkl. MwSt

2,35 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SGL CARBON
Serie
SIGRAFLEX®
Typ
ANTISTICK
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
1.1/2"
Druckstufe Flansch
300/600lbs
Außendurchmesser
95 mm
Innendurchmesser
48 mm
Dicke
1.6 mm
Dichte
1.3 g/cm³
Dicke der Einlage
0.1 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Reinheit Grafit
>98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Spiessblech
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Max. Druck
100 bar
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300