2.235,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.614,95 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SGL CARBON |
Serie | SIGRAFLEX® |
Typ | HOCHDRUCK |
Anzahl Einlagen | 7 |
Dicke | 4 mm |
Länge | 1500 mm |
Breite | 1500 mm |
Dichte | 1.1 g/cm³ |
Dicke der Einlage | 0.05 mm |
Reinheit Grafit | ≥99.85 % |
Ash content % | ≤0.15 % |
Material Einlage | RVS 316 L (1.4404) |
Ausführung Einlagen | Glattblech |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |
Max. Druck | 200 bar |
Weight loss %/hour at 670 C | ≤3 % |
Schwefelgehalt PPM | <300 |
Anti-stick | Ja |