Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Graphit-Dichtungsplatte SIGRAFLEX® BASIS-C 1000x1000x2

  • ERIKS:10016683
Image 1
Zur Liste hinzufügen

230,00 €/ Stückexkl. MwSt

269,10 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SGL CARBON
Serie
SIGRAFLEX®
Typ
BASIS-C
Dicke
2 mm
Länge
1000 mm
Breite
1000 mm
Reinheit Grafit
≥98 %
Ash content %
≤2 %
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Weight loss %/hour at 670 C
≤4 %
Schwefelgehalt PPM
<300
Anti-stick
Nein