119,50 €/ Stückexkl. MwSt
139,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SGL CARBON |
Serie | SIGRAFLEX® |
Typ | BASIS-C |
Dicke | 0.8 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1000 mm |
Reinheit Grafit | ≥98 % |
Ash content % | ≤2 % |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |
Weight loss %/hour at 670 C | ≤4 % |
Schwefelgehalt PPM | <300 |
Anti-stick | Nein |