Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Graphit-Dichtungsplatte SIGRAFLEX® BASIS-C 1000x1000x0.75

  • ERIKS:12921482
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SGL CARBON
Serie
SIGRAFLEX®
Typ
BASIS-C
Anzahl Einlagen
1
Dicke
0.75 mm
Länge
1000 mm
Breite
1000 mm
Dichte
1 g/cm³
Dicke der Einlage
0.05 mm
Reinheit Grafit
≥98 %
Ash content %
≤2 %
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Weight loss %/hour at 670 C
≤4 %
Schwefelgehalt PPM
<300
Anti-stick
Nein
Alternativen

109,00 €/ Stückexkl. MwSt

127,53 €inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026