Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Graphit-Dichtungsplatte SIGRAFLEX® BASIS-C 1000x1000x0.5

  • ERIKS:12954249
Image 1
Zur Liste hinzufügen

95,60 €/ Stückexkl. MwSt

111,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SGL CARBON
Serie
SIGRAFLEX®
Typ
BASIS-C
Dicke
0.5 mm
Länge
1000 mm
Breite
1000 mm
Reinheit Grafit
≥98 %
Ash content %
≤2 %
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Weight loss %/hour at 670 C
≤4 %
Schwefelgehalt PPM
<300
Anti-stick
Nein