Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Graphit-Dichtungsplatte SIGRAFLEX® ANTISTICK 1500x1000x1.6

  • ERIKS:12760513
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SGL CARBON
Serie
SIGRAFLEX®
Typ
ANTISTICK
Anzahl Einlagen
1
Dicke
1.6 mm
Länge
1500 mm
Breite
1000 mm
Dichte
1.3 g/cm³
Dicke der Einlage
0.1 mm
Reinheit Grafit
≥98 %
Ash content %
≤2 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Spiessblech
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Max. Druck
100 bar
Weight loss %/hour at 670 C
≤4 %
Schwefelgehalt PPM
<700
Anti-stick
Ja