Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Flanschdichtung waveline SIGRAFLEX® HD (hochdruck) PN10/40 DN25 2mm - EN1514-1 IBC (DIN) - (34x71x2)

  • ERIKS:10001235
  • Hersteller:4356.00029
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,75 €/ Stückexkl. MwSt

5,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SGL CARBON
Serie
SIGRAFLEX®
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN25
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser
71 mm
Innendurchmesser
34 mm
Dicke
2 mm