Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Flanschdichtung waveline SIGRAFLEX® HD (hochdruck) PN10/16 DN125 2mm - EN1514-1 IBC (DIN) - (141x192x2)

  • ERIKS:10001230
  • Hersteller:4356.00072
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,80 €/ Stückexkl. MwSt

29,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SGL CARBON
Serie
SIGRAFLEX®
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN125
Druckstufe Flansch
PN10/16
Außendurchmesser
192 mm
Innendurchmesser
141 mm
Dicke
2 mm