Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Flanschdichtung waveline SIGRAFLEX® HD (hochdruck) PN10/16 DN100 2mm - EN1514-1 IBC (DIN) - (115x162x2)

  • ERIKS:10001229
  • Hersteller:4356.00064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,90 €/ Stückexkl. MwSt

22,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SGL CARBON
Serie
SIGRAFLEX®
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN100
Druckstufe Flansch
PN10/16
Außendurchmesser
162 mm
Innendurchmesser
115 mm
Dicke
2 mm