Eriks
SECO

SECO Fräsen-konisch-Vollhartmetall HK450-063-025

  • ERIKS:23741617
  • Hersteller:29215
Image 1
Zur Liste hinzufügen

284,21 €/ Stückexkl. MwSt

332,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SECO
Max. Arbeitslänge
10 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
75 mm
Kopfdurchmesser
2.5 mm