Eriks
SECO

SECO Fräsen-Bearbeitungen mit hohem Vorschub-Vollhartmetall 980TL020-MEGA

  • ERIKS:23739415
  • Hersteller:2511223
Image 1
Zur Liste hinzufügen

93,51 €/ Stückexkl. MwSt

109,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SECO
Max. Arbeitslänge
0.15 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
50 mm
Kopfdurchmesser
1 mm