2.072,83 €/ Stückexkl. MwSt
2.425,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SP-T |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 3/4 INH |
Wellendurchmesser | 60.33 mm |
Wellendurchmesser | 2.3/8 in |
Länge | 292.1 mm |
Höhe | 153.99 mm |
Breite | 76.2 mm |
Höhe Achse | 79.38 mm |
Außendurchmesser | 107.19 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 200.03 bis 238.13 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Stehlager |