Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung SP-31T

  • ERIKS:23989320
  • Hersteller:SP-31T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Stehlagereinheit verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und einen Wälzlager-Einsatz in Standardausführung. Sie bietet einen zonenvergüteten Innenring und eine schwarze Oxidbeschichtung für erhöhte Haltbarkeit. Die ausschließlich statische Ausgleichsfähigkeit ermöglicht eine begrenzte Wellenverstellung. Die Einheit ist für eine maximale Betriebstemperatur von 220°F ausgelegt und für die Befestigung mit zwei Schrauben konzipiert.

Funktionen
  • Standardmäßiges Radialspiel gewährleistet einen gleichmäßigen Lagerbetrieb und eine verlängerte Lebensdauer
  • Die statische Ausgleichsfähigkeit ermöglicht eine begrenzte Wellenverstellung, um Installationsprobleme zu verringern.
  • Schwarzoxid-Buchsenbeschichtung verbessert die Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Verschleißfestigkeit unter dynamischen Bedingungen
  • Gehäuse aus Gusseisen bietet robuste Unterstützung für schwere industrielle Lasten
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit HVAC-Ventilatoren in gewerblichen Lüftungssystemen
  • Ideal für landwirtschaftliche Geräte, die eine zuverlässige Wellenlagerung benötigen
  • Verwendet mit Förderanlagen für Materialumschlagprozesse
Zur Liste hinzufügen

692,27 €/ Stückexkl. MwSt

809,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SP-T
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
49.21 mm
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
266.7 mm
Höhe
134.94 mm
Breite
63.5 mm
Höhe Achse
69.85 mm
Einbaumaß
49.21 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 171.45 bis 215.9 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager