503,85 €/ Stückexkl. MwSt
589,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SP-T |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 5/8 INH |
Wellendurchmesser | 1.1/2 in |
Länge | 215.9 mm |
Höhe | 115.89 mm |
Breite | 60.45 mm |
Höhe Achse | 58.74 mm |
Außendurchmesser | 38.1 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 149.23 bis 180.98 mm |
Gehäuse | Massiv |