Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung NPMH-19T

  • ERIKS:13213187
  • Hersteller:NPMH-19T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Stehlagerbaugruppe verfügt über ein Rillenkugellager in Standardausführung und ein Gehäuse mit zwei Befestigungsbohrungen für zuverlässige Wellenunterstützung. Die Grundplatte ist 6,5 Zoll lang und hat eine Gesamthöhe von 3,38 Zoll. Sie ist mit einer konzentrischen Wellenklemmung ausgestattet. Die Einheit ist zonenvergütet für erhöhte Haltbarkeit und verfügt über einen käfiggeführten Landlauf-Retainer. Das Schmiernippelgewinde beträgt 1/4-28 und die statische Fluchtungsabweichung liegt bei ±2,0°.

Funktionen
  • Das Stehlagergehäuse vereinfacht die Montage und ermöglicht eine unkomplizierte Ausrichtung auf Maschinenuntergestellen
  • Eine Fehlausrichtungskapazität von ±2,0° ermöglicht flexible Installationen und verringert die Belastung der Komponenten
  • Konzentrische Wellenklemmung sorgt für sicheren Sitz und minimiert Wellenschlupf
  • Zonen-gehärteter Innenring verbessert die Verschleißfestigkeit für eine verlängerte Betriebsdauer
  • Das Standard-Kugellagerdesign sorgt für gleichbleibende Rotationsstabilität in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren und Gebläsen, die eine präzise Wellenausrichtung erfordern
  • Ideal für landwirtschaftliche Geräteinstallationen, die robuste Lagergehäuse benötigen
  • Verwendet bei Förderanlagen, die eine stabile Wellenpositionierung und zuverlässige Lastunterstützung erfordern
Zur Liste hinzufügen

251,28 €/ Stückexkl. MwSt

294,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NPHM-T
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
1.3/16 in
Länge
165.1 mm
Höhe
85.7 mm
Höhe Achse
42.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 112.7 bis 128.6 mm
Lager
Kugellager