Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung NPL-35T

  • ERIKS:23986261
  • Hersteller:NPL-35T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Stehlagereinheit verfügt über ein zweibolziges Niedrigfuß-Design mit einem pulverbeschichteten Gehäuse für erhöhte Haltbarkeit. Der Kugellagereinsatz besteht aus 52100 Wälzlagerstahl und gewährleistet eine hohe Tragfähigkeit sowie Verschleißfestigkeit. Mit einer statischen Tragzahl von 29.363,7 N und einer dynamischen Tragzahl von 43.381,3 N ist die Einheit für anspruchsvolle industrielle Umgebungen geeignet. Die konzentrische Wellenbefestigung und der zonengehärtete Innenring sorgen für sicheren Wellenhalt und zuverlässigen Betrieb.

Funktionen
  • Maximale Betriebstemperatur von 220°F unterstützt die Leistung in Hochtemperaturumgebungen
  • 52100 Wälzlagerstahl-Einsatz bietet hohe Festigkeit und nimmt erhebliche radiale und axiale Lasten auf
  • Die konzentrische Wellenklemmung sorgt für einen sicheren Halt der Welle und minimiert Vibrationen während des Betriebs.
  • Zonen-gehärteter Innenring verbessert die Verschleißfestigkeit und die betriebliche Haltbarkeit unter hoher Belastung
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse widersteht Korrosion unter rauen Industriebedingungen und verlängert die Lebensdauer der Komponenten
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Geräten für gleichmäßige Drehbewegungen
  • Ideal für schwere Maschinen, die eine zuverlässige Wellenunterstützung benötigen
  • Verwendet mit Fördersystemen in Fertigungs- und Verarbeitungsanlagen
Zur Liste hinzufügen

593,49 €/ Stückexkl. MwSt

694,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NPL-T
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
2.3/16 in
Länge
219.08 mm
Höhe
125.41 mm
Breite
60.45 mm
Höhe Achse
61.91 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 165.1 bis 177.8 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager