365,92 €/ Stückexkl. MwSt
428,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | NPL-T |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 1.1/2 in |
Länge | 184.15 mm |
Höhe | 100.01 mm |
Höhe Achse | 49.21 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 123.83 bis 149.23 mm |