351,35 €/ Stückexkl. MwSt
411,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | NPL-T |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 1/2 INH |
Wellendurchmesser | 31.75 mm |
Wellendurchmesser | 1.1/4 in |
Länge | 166.69 mm |
Höhe | 93.66 mm |
Breite | 47.75 mm |
Höhe Achse | 46.04 mm |
Außendurchmesser | 63.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 119.06 bis 134.94 mm |
Lager | Wälzlager aus Wälzlagerstahl |
Gehäuse | Gusseisengehäuse |