286,13 €/ Stückexkl. MwSt
334,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | NPL-T |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Schwarz |
Bolzen größe | 1/2 INH |
Wellendurchmesser | 1.3/16 in |
Länge | 165.1 mm |
Höhe | 82.55 mm |
Höhe Achse | 39.69 mm |
Außendurchmesser | 40.49 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 112.71 bis 128.59 mm |
Gehäuse | Halb fest |