Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung NPL-16T

  • ERIKS:23985961
  • Hersteller:NPL-16T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Stehlager verfügt über einen Wälzlager-Einsatz für Standardbelastungen und ein flaches Gehäuse. Das Gehäuse ist pulverbeschichtet, um zusätzliche Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten. Die Einheit ermöglicht eine Nachschmierung und unterstützt so eine verlängerte Betriebsdauer in anspruchsvollen Umgebungen. Das Lithiumkomplexfett und der Einsatz aus 52100 Wälzlagerstahl sorgen für eine gleichbleibende Leistung bei moderaten Temperaturen.

Funktionen
  • Das Zwei-Bolzen-Tiefsockel-Design ermöglicht eine sichere Montage und stabile Unterstützung
  • Lithiumkomplexfett gewährleistet einen reibungslosen Betrieb bei Temperaturen bis zu 220°F
  • Das Standard-Kugellagereinsatz bietet zuverlässige Rotation bei moderaten statischen Belastungen
  • Die Nachschmierfähigkeit verringert die Wartungsintervalle und verbessert die Betriebszeit.
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse erhöht die Korrosionsbeständigkeit und verlängert die Lebensdauer unter rauen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren, die eine zuverlässige Wellenpositionierung erfordern
  • Ideal für landwirtschaftliche Maschinen mit mittleren Betriebsanforderungen
  • Verwendet mit Fördersystemen zur stabilen Lastunterstützung
Zur Liste hinzufügen

241,25 €/ Stückexkl. MwSt

282,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NPL-T
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
3/8 INH
Wellendurchmesser
1 in
Länge
139.7 mm
Höhe
68.26 mm
Breite
38.1 mm
Höhe Achse
33.34 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 98.43 bis 111.13 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager