Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung NPL-12TC

  • ERIKS:23985929
  • Hersteller:NPL-12TC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Einheit verfügt über ein massives Stehlagergehäuse mit niedrigem Sockel und konzentrischer Wellenklemmung. Das pulverbeschichtete Gehäuse gewährleistet Langlebigkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Für eine feste Position ausgelegt, eignet sie sich für Anwendungen, die eine stabile Lagerung und statische Ausgleichsfähigkeit erfordern. Die Baugruppe ist für Wellen mit zylindrischer Bohrung ausgelegt und wird mit Lithiumkomplexfett NLGI 2 geschmiert.

Funktionen
  • Das Niedrigsockel-Stehlagerdesign sorgt für eine stabile Befestigung und minimiert Vibrationen während des Betriebs.
  • Lithiumkomplexfett NLGI 2 ermöglicht eine optimale Schmierung und verkürzte Wartungsintervalle
  • Eine statische Fehlausrichtungskapazität von ±2,0° ermöglicht Flexibilität bei der Installation auf unebenen Montageflächen
  • Die konzentrische Wellenklemmung sorgt für präzisen Wellenhalt und verringert den betrieblichen Schlupf.
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse erhöht die Korrosionsbeständigkeit für eine längere Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit automatisierten Verpackungsmaschinen, die starre Lagerbefestigungen erfordern
  • Verwendet mit festen Wellenanordnungen in Fördertechnik
  • Ideal für Förderbandstützsysteme in industriellen Fertigungslinien
Zur Liste hinzufügen

217,10 €/ Stückexkl. MwSt

254,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NPL-T
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
3/8 INH
Wellendurchmesser
3/4 in
Länge
127 mm
Höhe
63.5 mm
Breite
38.1 mm
Höhe Achse
31.75 mm
Außendurchmesser
45.72 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 85.73 bis 104.78 mm
Gehäuse
Massiv