Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung NP-39TC

  • ERIKS:23985686
  • Hersteller:NP-39TC
Image 1
Überblick

Dieses Stehlager verfügt über einen Kugellagereinsatz mit schwarzer Oxidbeschichtung und einer zonenvergüteten Innenringbahn. Das Gehäuse ist in Zwei-Bolzen-Ausführung für eine sichere Befestigung konstruiert und mit einem PPS-Käfig für erhöhte Haltbarkeit ausgestattet. Geeignet für Anwendungen, die Nachschmierung und hohe dynamische Tragfähigkeit erfordern. Ausgelegt für den Einsatz bei Drehzahlen bis zu 3000 U/min mit normalem Radialspiel.

Funktionen
  • Die Nachschmierfähigkeit erhält die optimale Leistung und minimiert Ausfallzeiten während der Wartung
  • Schwarzoxid-Lagerbuchsenbeschichtung hilft, Korrosion in industriellen Umgebungen zu verhindern
  • PPS-Polyphenylensulfid-Käfigmaterial bietet hohe Festigkeit und chemische Beständigkeit für anspruchsvolle Umgebungen
  • Zonen-gehärteter Innenring bietet erhöhte Verschleißfestigkeit für eine verlängerte Betriebsdauer
  • Zweiteilige Stehlagergehäuse mit zwei Befestigungsbolzen gewährleisten eine stabile und präzise Montage zur Verringerung des Ausrichtungsrisikos
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Lüftungsgeräten mit passender Luftbehandlungsgehäuse-Ausführung
  • Ideal für Fördersysteme in Materialumschlagseinrichtungen
  • Verwendet mit Maschinen, die eine hohe dynamische Tragfähigkeit und eine stabile Befestigung erfordern
Zur Liste hinzufügen

697,93 €/ Stückexkl. MwSt

816,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP-T
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
2.7/16 in
Länge
241.3 mm
Höhe
141.29 mm
Breite
69.85 mm
Höhe Achse
69.85 mm
Außendurchmesser
75.79 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 174.63 bis 193.68 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager