Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung NP-38T

  • ERIKS:23440757
  • Hersteller:NP-38T
Image 1
Überblick

Diese Stehlager-Einheit verfügt über ein pulverbeschichtetes Gehäuse für erhöhten Korrosionsschutz in anspruchsvollen Umgebungen. Die Ausführung mit zwei Befestigungsbohrungen ermöglicht eine stabile und sichere Montage. Der Rillenkugellagereinsatz in Standardausführung gewährleistet einen zuverlässigen Lauf bei Drehzahlen bis zu 3000 U/min. Vorgaben für das Anzugsdrehmoment der Stellschrauben sorgen für einen gleichmäßigen Halt der Welle während des Betriebs.

Funktionen
  • Die maximale Betriebstemperatur von 220 °F ermöglicht den Einsatz unter erhöhten Temperaturbedingungen.
  • Definierter Stellschrauben-Drehmomentbereich minimiert Wellenschlupf unter Betriebsbelastungen
  • Das Kugellager für Standardanwendungen ermöglicht eine gleichmäßige Rotation bei bis zu 3000 U/min.
  • Das Zweiloch-Stehlagerdesign sorgt für eine stabile und sichere Befestigung von Maschinen.
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse schützt vor Korrosion in anspruchsvollen Industrieumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Verarbeitungsmaschinen, die mäßigen Temperaturen ausgesetzt sind
  • Ideal zur Montage von Antriebswellen in automatisierten Anlagenkonfigurationen
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine zuverlässige Wellenlagerung erfordern
Zur Liste hinzufügen

713,74 €/ Stückexkl. MwSt

835,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP-T
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
2.3/8 in
Länge
241.3 mm
Höhe
141.29 mm
Breite
69.85 mm
Höhe Achse
69.85 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 174.63 bis 193.68 mm
Lager
Kugellager