Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung NP-36T

  • ERIKS:23440756
  • Hersteller:NP-36T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Stehlagereinheit verfügt über einen Rillenkugellagereinsatz mit zylindrischer Bohrung und zonengehärtetem Innenring. Das Gehäuse ist in einer Zweiloch-Stehlagerkonfiguration für eine sichere Befestigung ausgeführt. Die Schmierung erfolgt mit Lithiumkomplexfett NLGI 2 über einen 1/8 NPT Schmiernippel. Die statische Tragzahl beträgt 36.245,7 N und eignet sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Funktionen
  • 52100 Wälzlagerstahl-Einsatz bietet eine hohe Ermüdungsfestigkeit für einen zuverlässigen Betrieb über einen längeren Zeitraum
  • 245,7 N erfüllen hohe Lastanforderungen in industriellen Umgebungen
  • Lithiumkomplexfett NLGI 2 ermöglicht verlängerte Schmierintervalle und reduziert den Wartungsaufwand
  • Stehlagergehäuse mit Zwei-Bolzen-Design sorgt für eine stabile und sichere Befestigung an Geräten
  • Zonen-gehärteter Innenring bietet erhöhte Verschleißfestigkeit in anspruchsvollen Anwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die eine sichere Wellenausrichtung und Lastunterstützung benötigen
  • Ideal zur Montage in Basen von Fördertechnikgeräten
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine robuste Lagerunterstützung erfordern
Zur Liste hinzufügen

757,89 €/ Stückexkl. MwSt

886,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP-T
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
2.1/4 in
Länge
241.3 mm
Höhe
141.29 mm
Breite
69.85 mm
Höhe Achse
69.85 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 174.63 bis 193.68 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager