Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung NP-35T

  • ERIKS:23985627
  • Hersteller:NP-35T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Stehlagergehäuse verfügt über einen Kugellagereinsatz aus 52100 Wälzlagerstahl für erhöhte Haltbarkeit. Die Einheit bietet eine Standardausführung mit einer statischen Fluchtungsabweichung von ±2,0°. Sie ist für feste Anwendungen geeignet und arbeitet bei Drehzahlen bis zu 4500 U/min. Die konzentrische Wellenklemmung gewährleistet eine sichere Montage für den industriellen Einsatz.

Funktionen
  • Stehlagergehäuse mit Zweilochbefestigung vereinfacht die Installation und Ausrichtung in Maschinenaufbauten
  • Betriebstemperaturen bis zu 220°F eignen sich für Anwendungen mit erhöhten thermischen Anforderungen
  • Die konzentrische Wellenklemmung sorgt für eine sichere und zuverlässige Wellenbefestigung in anspruchsvollen Umgebungen
  • Die statische Fehlausrichtungskapazität von ±2,0° gleicht Montageungenauigkeiten aus, um vorzeitigem Verschleiß vorzubeugen.
  • Kugellagereinsatz aus 52100 Wälzlagerstahl erhöht die Betriebslebensdauer bei hohen Belastungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Verarbeitungsanlagen in stationären Installationen
  • Verwendet mit Industrieventilatoren, die eine robuste Lagerleistung erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die eine stabile Wellenlagerung benötigen
Zur Liste hinzufügen

559,22 €/ Stückexkl. MwSt

654,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP-T
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
2.3/16 in
Länge
219.08 mm
Höhe
127 mm
Breite
60.45 mm
Höhe Achse
63.5 mm
Außendurchmesser
92.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 165.1 bis 177.8 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager