Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung NP-34T

  • ERIKS:23985606
  • Hersteller:NP-34T
Image 1
Überblick

Diese Stehlagereinheit verfügt über einen Standard-Kugellagereinsatz in einem pulverbeschichteten Gehäuse. Die Sockelbreite beträgt 2,38 Zoll und die Gesamtlänge 8,63 Zoll, was eine stabile Montage ermöglicht. Ein zonengehärteter Innenring und eine Filz-Labyrinthdichtung erhöhen die Betriebssicherheit. Die Einheit gleicht statische Fehlausrichtungen bis zu 2 Grad aus.

Funktionen
  • Eine statische Fehlausrichtungskapazität von bis zu 2 Grad ermöglicht eine flexible Installation
  • Das Kugellagereinsatz in Standardausführung sorgt für einen reibungslosen Betrieb und reduzierte Vibrationen
  • Zonen-gehärteter Innenring verbessert die Verschleißfestigkeit bei anspruchsvollen Belastungen
  • Filz-Labyrinthdichtung schützt interne Komponenten vor Verunreinigungen für zuverlässige Leistung
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse widersteht Korrosion und verlängert die Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren und Gebläsen, die eine stabile Wellenlagerung benötigen
  • Ideal für landwirtschaftliche Verarbeitungsanlagen in staubigen oder abrasiven Umgebungen
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine robuste Stehlagerbefestigung erfordern
Zur Liste hinzufügen

587,30 €/ Stückexkl. MwSt

687,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP-T
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
2.1/8 in
Länge
219.08 mm
Höhe
127 mm
Breite
60.45 mm
Höhe Achse
63.5 mm
Außendurchmesser
69.06 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 165.1 bis 177.8 mm
Lager
Kugellager