Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung NP-32T

  • ERIKS:23985591
  • Hersteller:NP-32T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Stehlagereinheit verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen, das für eine robuste Leistung bei statischen Fluchtungsfehlern ausgelegt ist. Sie umfasst einen massiven Sockel, einen Rillenkugellagereinsatz und eine konzentrische Spannhülse für eine sichere, stabile Befestigung.

Funktionen
  • Nachschmierbar für eine längere Lebensdauer und geringeren Wartungsaufwand
  • Die statische Winkelausgleichsfähigkeit von ±2° ermöglicht verschiedene Montagetoleranzen
  • Filz-Labyrinthdichtung verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und hält die Schmierung wirksam zurück
  • Konzentrische Klemmhülse sorgt für eine präzise Wellenausrichtung und bessere Leistung
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen erhöht die Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit rotierenden Anlagen, bei denen die Schmierstoffrückhaltung entscheidend ist
  • Ideal für Fördersysteme, die präzise Ausrichtung und Langlebigkeit erfordern
  • Verwendet mit Industriemaschinen für die Unterstützung von Hochleistungs-Lagern
Zur Liste hinzufügen

675,48 €/ Stückexkl. MwSt

790,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP-T
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
50.8 mm
Wellendurchmesser
2 in
Länge
219.08 mm
Höhe
127 mm
Breite
60.45 mm
Höhe Achse
63.5 mm
Außendurchmesser
69.06 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 165.1 bis 177.8 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Gusseisengehäuse